WE 12.8 gereedschapswagen
Systeemwerkplaatswagen WE 12.8
GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-HOUTWRKBL-RAL7016
Art.-nr. 0962639407
EAN 4099618286438
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laden met drietraps vergrendeling
- Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden
- Laden blijven tijdens transport goed gesloten
- Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen
- Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld
Gereedschapswagen maakt efficiënt werken mogelijk
- Vier duurzame rubberen zwenkwielen (twee met remmen) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen
- Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren
- Laden kunnen met één hand worden geopend
- Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen
- Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten
Uitbreiding met praktische uitrusting
- Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen
- Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant
Stevige werkplaatsvereisten
- Ontworpen voor hoge draaglasten
- Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken
- Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating
Datasheets(X)
Het brede werkoppervlak en de grote opbergruimte vergemakkelijken werkprocessen in werkplaatsen.
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1195 x 550 x 991 mm |
Uitvoering laden | 5 schuifladen, B 1009 x D 464 x H 65 mm, 2 schuifladen, B 1009 x D 464 x H 144 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 45 kg |
Aantal laden | 7 st |
Kleur lade | Gitzwart RAL 9005, gestructureerd |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm) |
Draagvermogen | 450 kg |
Materiaal werkblad | Houtplaat |
Productgewicht (per stuk) | 97,400 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!