Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WDM 1-26 laserafstandsmeter

LASERAFSTANDMETER-(WDM1-26)

Art.-nr. 5709300521

EAN 4068362095221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WDM 1-26 laserafstandsmeter

Art.-nr. 5709300521
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
Handig, licht en nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken.

Robuust, compact en handig voor dagelijks gebruik:



  • Extreem eenvoudige, intuïtieve bediening

  • Metingen binnen en buiten

  • Robuuste behuizing met beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater

  • Goede meetnauwkeurigheid van ± 2,5 mm, met een bereik tot 40 m
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDe laserafstandsmeter kan worden gebruikt voor alle werkzaamheden waarvoor nauwkeurige lengte- en oppervlaktemetingen nodig zijn, zoals de bouwsector, gebouwrenovatie, aanleg van pijpen, landschapsarchitectuur en landmetingen.

Max. meetbereik lengte

40 m

Aantal batterijen

0 st

Accu/Batterijtype

Loogzout

Lengte

115 mm

Breedte

43,5 mm

Hoogte

23 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 40 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 2.5 mm

Lasercategorie

2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie