Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

W-VD-IG-mof met binnendraad, verzinkt staal

ANKERSTANG-W-VD-IG/S-A2K-M12

Art.-nr. 0905410012

EAN 4011231850490

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-VD-IG-mof met binnendraad, verzinkt staal

Art.-nr. 0905410012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor chemisch-anker kokersysteem W-VD en WIT injectiesystemen in ongescheurd beton. Staal verzinkt

Verankering door verbinding tussen mortel, binnendraadhuls en verankeringsondergrond


Binnendraadhuls staal verzinkt in de maten (binnendraad) M8, M10, M12 en M16

Opmerking

Boorgatreiniging: 3x uitblazen


Montage-instructies: Huls met binnendraad draaiend + kloppend met boorhamer of slagboormachine plaatsen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

W-VD/S (staal verzinkt) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis

Anker interne diameter metrisch

BID M12

Binnendraadlengte

35 mm

Ankerdiameter (d)

16 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

100 mm

Ankerlengte (l)

100 mm

Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem (d 0)

18 mm

Boorgatdiepte (h 0)

100 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie