Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur

Kunststof kozijnplug W-RD zonder kraag
CONST.PLUG-(W-RD)-ZONDER KRAAG-10-8X80

Art.-nr. 0912808003

EAN 4049557392820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur

Art.-nr. 0912808003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uitstekende toepassing dankzij uitzetting in vier richtingen en meedraaibeveiliging

Flexibel toepasbaar


  • Verwerking op locatie vergemakkelijkt en versnelt installatie

  • Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid

  • Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding

  • Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef


Effectieve stabiliteit en bescherming


  • Uitstekende meedraaibeveiliging

  • Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen

  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied


Speciale eigenschappen


  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Thermisch stabiel van -40 °C tot +80 °C

  • Onopvallende natuurlijke kleur zonder extra kleurstoffen of coatings
Bewijs van prestaties

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium

Opmerking
  • De schroeflengte moet overeenkomen met de lengte van de plug plus de diameter van de schroef

  • Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)

Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor lichte en middelzware belastingen

  • Geschikt voor bevestiging van garderobes, gordijnrails, wandplanken, lichtgewicht apothekerskasten, wandbevestigde kasten, spiegels, schilderijlijsten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, houten balken, houten latten, metaalrails, hoeksteunen, profielen, informatieborden enz.

  • Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef zonder een geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)

  • Secundaire bevestigingen: Beton en metselwerk met massieve en holle steen

  • Geschikt voor verankering in beton van normaal gewicht, gemetselde wanden (massief baksteen, massief kalkzandblokken, verticaal geperforeerd baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonnen blokken)
Handleiding
  • Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

  • Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C

  • Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

80 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,5 mm

Schroefdiameter

6 mm

Boorgatdiepte (h 0)

60 mm

Boorgatdiepte (h 1)

80 mm

Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm] 6 8 8 10
Effectieve ankerdiepte hef [mm] 50 50 70 70
Toegestane belasting1)
(treksterkte, afschuifbelasting en diagonale trekspanning onder elke hoek)
Beton Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Massieve steen Mz
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Massieve kalkzandsteen KS
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Massieve steen en massieve stenen van normaal beton
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Massieve steen en massieve stenen van lichtbeton
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Verticaal geperforeerde baksteen HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Holle kalkzandsteen KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Karakteristieke waarden

Beton

Asafstand

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Randafstand

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Minimale bouwdeeldikte

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Metselwerk

Asafstand

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Randafstand

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Minimale bouwdeeldikte

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Nominale boordiameter2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Boorgatdiepte

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Effectieve verankeringsdiepte3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Doorlopend gat


in component dat wordt aangesloten

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) De aanbevolen belastingen werden verkregen met de plugschroef met verzonken kop volgens DIN 97 (art. nr. 0157 0. …).
2) Als het boorgat in holle bouwsteen wordt gemaakt door middel van klop- of hamerboren, wordt het draagvermogen verlaagd.
3) De ankers moeten zodanig worden geplaatst dat de spreidende huls is verankerd in de steen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie