W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Fixanker W-FAZ met grote onderlegring verzinkt
SPREIDANKER-W-FAZ/S-USHB-A2K-190-M12X285




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge belastingen, kleine rand- en asafstand
- Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte
- Minder boren, tijdbesparend
- Veelzijdig inzetbaar
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)






- Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Datasheets(X)
Individueel bevestigingspunt met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2)
Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.
Individueel bevestigingspunt zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/S mag alleen worden gebruikt in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 285 mm |
Bevestigingshoogte (t fix) | 190 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 70 mm |
Schijfdiameter x schijfdikte | 37 x 3 mm |
Width across flats | 19 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 90 mm |
Matière | Staal |
Finition | Verzinkt |
Aandraaimoment | 45 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 14 mm |
Goedkeuring | ETA-99/0011 |
Prestatiegegevens | |||||||||||||
Ankerdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Standaard effectieve ankerdiepte/ verminderde effectieve ankerdiepte | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Toegestane centrale trekbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Ntoeg. [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252) (scr,sp en ccr,sp zie goedkeuring) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vtoeg. [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Goedgekeurd buigmoment | Mtoeg. [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Toelaatbare belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-99/0011 | |||||||||||||
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2)Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3)Het gebruik is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen. |
Karakteristieke waarden | ||||||||||||
Ankerdiameter [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Standaard effectieve ankerdiepte/ verminderde effectieve ankerdiepte | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Min. diepte | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Asafstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Randafstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Standaard minimale bouwdeeldikte | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Minimale asafstand Gescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
Minimale asafstand Gescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
Minimale randafstand Gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
Minimale randafstand Niet-gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
Minimale randafstand Gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
Minimale randafstand Niet-gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
Gereduceerde minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
Minimale asafstand Gescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
Minimale asafstand Gescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
Minimale asafstand Ongescheurd beton | voor c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
Minimale randafstand Gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
Minimale randafstand Niet-gescheurd beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
Minimale randafstand Gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
Minimale randafstand Niet-gescheurd beton | voor s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
Montagekoppel van het anker | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!