Vuurstenen voor komaansteker
VUURSTEENTJES-V KOMAANSTEKER-SET 10ST
Art.-nr. 0984130640
EAN 4060052747793
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vuurstenen Ø 3mm voor komaansteker
- Vuurstenen met Ø 3mm
- Verpakt per 5 stuks
Productinformatie
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) | 0,100 g |
Materiaal | Messing/staal |