Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vulprimer

Vulprimer
PLAMUURSPRAY-LICHTGRIJS-400ML

Art.-nr. 0893211103

EAN 4045989437696

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vulprimer

Art.-nr. 0893211103
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
Actieve bescherming tegen corrosie met uitstekende vuleigenschappen voor metallic oppervlakken

Sneldrogende vulprimer met actieve bescherming tegen corrosie voor optimale toplaagresultaten



Diversiteit aan kleurschakeringen


  • Uitstekende dekking in korte tijd met minimaal verbruik

  • Optimale lakopbouw van toplaag


Uitstekende hechtingseigenschappen in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer



Uitstekende vuleigenschappen


Gemakkelijk herstel van kleine beschadigingen en schuurplekken.



Temperatuurbestendig tot 110°C



Gemakkelijk te schuren



VOC-compatibel


  • Lager oplosmiddelgehalte

  • In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Opmerking

Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Spotrepair, ongevallenreparatie, reparatie voertuigcarrosserie, lakwerk.

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Droogtijd 20 minuten. Overschilderbaar na circa 8 tot 12 minuten met alle in de handel verkrijgbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.

Inhoud

400 ml

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Droogtijd

20 min

VOC-concentratie (CH)

742,8 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nylon schuurvlies, zeer fijn A

SCHUURVLIES-ROL-A280-B115MM-L5M

Voor reinigen, ontvetten en opruwen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie