Vulpotlood UNI-MARKER
Vulpotlood, Uni-Marker
UNI-MARKER HOUDER D5,6MM-L143MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Automatische stiftdoorvoer met drukknop aan de bovenkant
- De complete stift kan worden gebruikt (zelfs als de stift aan de binnenkant afbreekt wanneer het potlood valt)
- Puntenslijper geïntegreerd in de knop (draai de knop los)
Datasheets(X)
Lengte | 143 mm |
Diameter | 5,6 mm |
Kleur | Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 36 g |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Aantal stuks | 2 st |