Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vuller VAKU 30

Plamuur, VAKU 30
VULLER-FIJN-(VAKU-30)-1960G

Art.-nr. 0892603021

EAN 4056807196077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vuller VAKU 30

Art.-nr. 0892603021
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
Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Verplaatst bij fijnschuren niet naar de randen



Optimale elasticiteit voor een gesloten en glad eindresultaat


Nabewerken met fijnplamuur niet nodig



Sneldrogend


Bespaart tijd omdat meteen verder gewerkt kan worden (schuren, plamuren en aflakken)



Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject


Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Opmerking

Tip 1


Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit kan ten koste gaan van de hechting)



Tip 2


Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen.



Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/



Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd.
Deze is los te bestellen onder art. nummer: 0892600004
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken, glasvezel en hout



Universeel toepasbaar op alle ondergronden



Auto/transportsector


In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met universele hechting op staal, aluminium, zink en glasvezel



Metaal


In de machinebouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Universele hechting op staal, aluminium en zink



Hout


Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op alle houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren en kozijnen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn



Oppervlakken opschuren



Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water



Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder.


Dosering: 2% harder



Verwerkbare tijd


4-5 minuten bij 20 °C



Droogtijd


20-30 minuten bij 20 °C



Schuurpapier


  • P80-280

  • Nat schuren alleen na volledige droging

Inhoud

1102 ml

Gewicht inhoud

1960 g

Voorwaarde VOC-concentratie

ChemVOCFarb

Chemische basis

Polyesterhars

Kleur

Beige

Toevoeging verharder

2 %

Dichtheid

1,59 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Max. pottijd

4 min

Min. pottijd

3 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

250 g/l

Max. VOC-concentratie

0 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80