Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vuller VAKU 20

Plamuur, VAKU 20
VAKU-VULLER-FIJN-(VAKU-20)-1960G

Art.-nr. 0892602021

EAN 4056807196091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vuller VAKU 20

Art.-nr. 0892602021
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
Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden.

Nauwkeurig afgestemde vulmiddel- en harscombinaties


  • Niet-poreus en gesloten plamuren

  • Geringe stofontwikkeling bij het schuren


Sneldrogend


Bespaart tijd omdat meteen verder gewerkt kan worden (schuren, plamuren en aflakken)



Gemakkelijk te schuren


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject


Zeer witte pigmentering


  • Optimale ondergrond en voorbereiding voor deklaklaag

  • Ideaal voor gebruik in de model- en meubelbouw


Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Opmerking

Kop: De gerepareerde plek vóór het aflakken isoleren met universele 1- of 2-componentenprimer, HS-vulmiddel of roeststop Quattro (ter voorkoming van het risico van zichtbare randen en verlies van glans)



Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 20: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 2 g/l

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd.
Deze is los te bestellen onder art. nummer: 0892600004
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Automotive/transportsector


Voor het wegwerken van kleine lakschades en krasjes en voor het sluiten van poriën en oneffenheden in oppervlakken die zijn behandeld met plamuurpasta of universele plamuur.



Metaal


Zeer fijne oppervlaktebehandeling voor een optimale finish.



Hout


Te gebruiken voor alle houtsoorten als fijnplamuur of universele plamuur. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn



Oppervlakken opschuren



Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water



Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder


Dosering: 2% harder



Verwerkbare tijd


4-5 minuten bij 20 °C



Droogtijd


20-30 minuten bij 20 °C



Schuurpapier


  • P80-280

  • Nat schuren alleen na volledige droging

Inhoud

1123 ml

Gewicht inhoud

1960 g

Voorwaarde VOC-concentratie

ChemVOCFarb

Chemische basis

Polyesterhars

Kleur

Wit

Toevoeging verharder

2 %

Dichtheid

1,109 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Max. pottijd

5 min

Min. pottijd

4 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

250 g/l

Max. VOC-concentratie

2 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80