Vulleiding Voor kunststof trechter
Vulbuis voor kunststof trechter
TB-FLEXIBELE-TUIT-08914102/4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibele buis, ∅ 38 mm, lengte 330 mm, met schroefdraad
- Voedselveilig
- Materiaal: HD-PE
- Breukbestendig, stevige uitvoering
- Tuit: ∅ 1,2 cm
Datasheets(X)
Kleur | Rood |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 330 mm |
Productgewicht (per stuk) | 19,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!