Vouwsteiger Expander
Vouwsteiger, Basic
VOUWSTEIGER-WERKHOOGTE-3M
Art.-nr. 0962941135
EAN 4050641840127
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Levering exclusief upgradeset bestaande uit 1 schoor en 4 kleine stabilisatoren.
LET OP! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden!
In de praktijk worden vouwsteigers in de meeste gevallen gebruikt met een platform tot één meter hoogte, dit betekent dat men (kleine) stabilisatoren en een extra horizontale schoor moet gebruiken om te voldoen aan de EN1004.
Datasheets(X)
Materiaal | 1.4301/ALU |
Steiger lengte | 196,5 cm |
Steigerbreedte | 135 cm |
Max. stijgerhoogte | 2,00 m |
Platformlengte | 1,90 m |
Platformbreedte | 1,20 m |
Draagvermogen | 200 kg |
Transportafmetingen | 190 x 135 x 22 cm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!