Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vouwhoek Sendzimir verzinkt

Vouwhoekverbinder
VOUWHOEK-(SZN)-100X75X1,5-072191

Art.-nr. 9501001085

EAN 8714318049539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vouwhoek Sendzimir verzinkt

Art.-nr. 9501001085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Handig plaatje dat in allerlei (hoek)posities kan worden gevouwen om een (tijdelijke) bevestiging te maken

Altijd op maat


Beschikt over een universeel gatenpatroon en is eenvoudig op maat te knippen.



Tijdelijke bevestiging


De vouwhoek is vervaardigd uit 1,5 mm dik sendzimir verzinkt staal, voor een goede tijdelijke bevestiging.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x lengte

75 mm x 100 mm

Dikte

1,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gatenpatroon

9/5-4/7

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie