Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vouwdeurbeslagen met geleider aan de onderzijde en automatisch sluitend WingLine L

Vouwdeur, geleider onder auto-sluitend, WingLine L
FLDDR-WINGL-L-WG-25KG-L-WCA-GRIJS

Art.-nr. 0684706236
EAN 4062856736584
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het vouwdeurbeslag voor grote deuren biedt een perfecte toegang tot een kastcapaciteit van 6 m²
  • WingLine L kan worden gebruikt met een geleider aan de onderzijde tot deurhoogten van 2400 mm

  • Dankzij de optionele stille pull-to-move-unit gaan de deuren automatisch open (vanaf een openingshoek van 35°) en sluiten ze zacht

  • Perfect overzicht van en toegang tot de inhoud van 6m²-kasten

  • Gedempt openen, stil sluiten. Nog meer gemak voor WingLine L met pull-to-move unit

  • Optimaal gebruik van ruimte. De deuren steken minimaal uit en de deuren worden stevig open gehouden

  • Geen profiel op de basis dat in de weg zou kunnen komen

  • WingLine L is geschikt voor alle gangbare deurbladformaten

  • Eenvoudig en betaalbaar: efficiënte éénpersoonsassemblage

  • De scharnieren van de geleideonderdelen zorgen voor automatisch sluiten

  • Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren voor een naadloze integratie in het kastontwerp

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Schroef op het deurblad, voor verzonken montage

Materiaal deur

Hout

Inbouwvariant

Coating

Montagesoort

Montage op zijpaneel van kast

Deklaag

Links

Kleur

Grijs

Geschikt voor maximaal deurgewicht

25 kg

Geschikt voor deurenaantal

2

Geschikt voor minimale deurdikte

16 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

25 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

16-25 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

250 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

600 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

250-600 mm

Geschikt voor minimale deurhoogte

500 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2400 mm

Geschikt voor min./max. deurhoogte

500-2400 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

B 12,5 B 3
D B A F A F
16 250 31 58 21 68
300 41 58 32 68
450 73 58 63 68
600 104 58 94 68
18/19 250 31 61 21 71
300 41 61 32 71
450 73 61 63 71
600 104 61 94 71
Tiomos 110° (effectieve
openingshoek
= 100°)
22 250 31 64 21 74
300 41 64 32 74
450 73 64 63 74
600 104 64 94 74
25 250 31 67 21 77
300 41 67 32 77
450 73 67 63 77
600 104 67 94 77
16 250 13 70 4 79
300 18 72 8 82
450 31 78 21 87
600 44 82 34 91
18/19 250 13 73 4 82
300 18 75 8 84
450 31 81 21 90
600 44 84 34 94
Tiomos 95° (beperking van de openingsdemping bij gereduceerde openingshoeken van 95°) 22 250 13 74 4 85
300 18 78 8 87
450 31 84 21 93
600 44 87 34 97
25 250 13 78 4 88
300 18 81 8 90
450 31 86 21 96
600 44 90 34 100
B 12,5 B 3
D B F F
16 250 115 125
300 127 136
450 159 169
600 190 200
18/19 250 118 18
300 130 139
450 162 172
600 193 203
Tiomos 110° met openingsbreedtebegrenzer 85° (beperking van de openingsdemping bij gereduceerde openingshoeken van 85°) 22 250 121 131
300 133 142
450 165 175
600 196 205
25 250 124 133
300 136 145
450 168 178
600 199 208
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WingLine L-railset met onderste geleider

TB-RAIL-SET-FLDDR-WINGL-L-WG-1200-ZILVER

Runner set voor WingLine L vouwdeurbeslag met geleider aan de onderzijde voor deurhoogtes tot 2400 mm
x 1 st
WingLine S- en L-scharnierset

AY-MHING-2-SO-SLIDDRFITT-FLDDR-WINGL-S/L

Voor het verbinden van de twee deurbladen
x 1 st