Vooraf opgeladen NiMH-accu met hoge capaciteit Vooraf opgeladen
Vooraf opgeladen NiMH-accu met hoge capaciteit
BTRY-NIMH-MICRO-AAA-PRECHAR-1,2V-1100MAH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor toepassingen die veel energie vragen
Kan onmiddellijk worden gebruikt omdat de accu al is opgeladen
Duurzaam
- De accu's hoeven minder vaak te worden vervangen vanwege hun lagere zelfontlading en hogere capaciteit in vergelijking met conventionele batterijen
- De accu's verliezen slechts minimaal lading, zelfs na lange tijd niet te zijn opgeladen
Milieuvriendelijk
- De samenstelling van dit type accu maakt de accu minder schadelijk voor het milieu
Geen geheugeneffect en snel oplaadbaar
- Bovendien kunnen de accu's snel worden opgeladen zonder dat daardoor de levensduur terugloopt
Datasheets(X)
Geschikt voor digitale camera's, wandklokken, meetapparaten, medische apparaten, huishoudelijke producten, enz.
Accu-/batterijomschrijving | Micro AAA |
Nominale spanning | 1.2 V |
Accu-/batterij capaciteit | 1100 mAh |
Accu/Batterijtype | NiMH |
Geschikte opladers | Pro 5 |
Productgewicht (per stuk) | 13,750 g |