Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact

Voltage tester VoltDetector PLUS non-contact
SPANNINGZOEKER-PLUS-1000VAC

Art.-nr. 5634002100
EAN 4099618382116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robust, waterproof voltage tester with intuitive operation and integrated torch (LED)

De Würth VoltDetect Plus biedt maximale veiligheid en gemak bij het detecteren van wisselstromen zonder elektrische systemen te onderbreken. Met een beschermingsgraad IP67 en de veiligheidsklasse CAT IV 1000 V stelt hij nieuwe normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.



Contactloze spanningsdetectie. Standaard: Hoogspanningsmodus (100 V tot 1000 V AC)
Laagspanningsmodus (12 V tot 1000 V AC)
Schakelen tussen bedrijfsmodi gebeurt eenvoudig door op de knop Range (bereik) te drukken.


  • Geïntegreerde zelftest

  • Akoestische en visuele weergave wanneer spanning wordt gedetecteerd

  • Verlichte meettip (kan worden in-/uitgeschakeld)

  • Iindicator batterij leeg

  • Zaklampfunctie met heldere LED

  • Automatische uitschakeling
Opmerking

Batterijen (2x AAA, 1,5 V) worden niet meegeleverd.


Lees en volg de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de spanningzoeker gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het controleren van kabelaansluitingen, contactdozen, zekeringen, schakelaars en aansluitkasten. De geavanceerde technologie detecteert niet alleen spanningvoerende geleiders, maar lokaliseert ook kabelonderbrekingen, kabelbreuken, doorgeslagen zekeringen en defecte lampen in lichtkettingen.

Lengte

155 mm

Weergave

LED, Hoorbaar

Min./max. spanningsbereik AC

12-1000 V

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse IP

IP 67

Beschermingscategorie overvoltage

CAT IV/1000 V

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 50 °C

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x diepte

155 x 23 x 26 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Kleur

Zwart, Grijs, Rood

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen