Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close
Voll. uittrekb. elem. Nova Pro soft-close Liquid
NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-70KG-NL450
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de volledig uittrekbare ladegeleider worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Ladegeleiders voor het soepel openen en sluiten van laden, zonder schokken
- Laden kunnen gemakkelijk worden uitgetrokken, zonder merkbare weerstand, ook bij hoge draaglasten en smalle profielgrepen
Laden met een Nova Pro Tipmatic soft-close unit kunnen ook worden geopend middels meubelgrepen.
Met het uittrekbare afvalscheidingssysteem kunnen gebruikers bijvoorbeeld kiezen tussen drukken of uittrekken.
Duurzame verpakking met verpakkingseenheid PU 20. Eén doos met 20 linker geleiders en één doos met 20 rechter geleiders worden als set geleverd.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale lengte | 450 mm |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Draagvermogen | 70 kg |
Geschikt voor frame | Nova Pro Classic, Nova Pro Scala |
Geschikt voor NP Tipmatic soft-close | Ja |
Material | Staal/kunststof |
Surface | Verzinkt |
Legenda | |||
KB | Corpusbreedte | MET | Minimale inbouwdiepte |
KV | Voorkant van kast | NL | Nominale lengte |
L | Lengte | S | Zijwand kast |
LWK | Corpusbinnenbreedte | FR | Front |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!