Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

Voll. uittrekb. elem. Nova Pro soft-close Liquid
NOVAPRO-TIPMSOFTCLOSE-40KG-NL550

Art.-nr. F101108279

EAN 9003012756867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig uittrekbaar Nova Pro soft-close

Art.-nr. F101108279
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
Soepel, zacht en stil sluitend
  • In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de volledig uittrekbare ladegeleider worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).

  • Ladegeleiders voor het soepel openen en sluiten van laden, zonder schokken

  • Laden kunnen gemakkelijk worden uitgetrokken, zonder merkbare weerstand, ook bij hoge draaglasten en smalle profielgrepen
Opmerking

Laden met een Nova Pro Tipmatic soft-close unit kunnen ook worden geopend middels meubelgrepen.


Met het uittrekbare afvalscheidingssysteem kunnen gebruikers bijvoorbeeld kiezen tussen drukken of uittrekken.



Duurzame verpakking met verpakkingseenheid PU 20. Eén doos met 20 linker geleiders en één doos met 20 rechter geleiders worden als set geleverd.

Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte

550 mm

Openings/sluitsysteem

Soft-close

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Draagvermogen

40 kg

Geschikt voor frame

Nova Pro Classic, Nova Pro Scala

Geschikt voor NP Tipmatic soft-close

Ja

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Verzinkt

Legenda
KB Corpusbreedte MET Minimale inbouwdiepte
KV Voorkant van kast NL Nominale lengte
L Lengte S Zijwand kast
LWK Corpusbinnenbreedte FR Front
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm