Volhardmetalen kwartronde profielfrees
Frees met kwartcirkelprofiel SC WN Z4 type N HA
KWARTRONDPROFIELFREES-WN-VHM-D26,5X8,0MM
Art.-nr. 5443301510
EAN 4055375892855
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 6415 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Aluminium |
Hoekradius (R) | 8 mm |
Diameter (d1) | 26,5 mm |
Schachtdiameter (d2) | 20 mm |
Vrije diameter (d3) | 10,5 mm |
Normering | CS |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HA |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | Blank |
Lengte (l1) | 85 mm |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Aluminium |
| Snijwaarden | ||||||||
| Voor dia. 8-38 | ||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||||
| Dia. 8-9,9 | Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-19,9 | Dia. 20-38 | ||||
| Staalsoorten | ||||||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| HSS-staal | 850-1100 N/mm² | E | 40 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Verenstaal | < 1100 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Hoogwaardige staalsoorten | ||||||||
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 |
| Speciale legeringen | < 1100 N/mm² | E | 20 | 0,032 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
| Gietmetaal | ||||||||
| Gietijzer | < 180 HB | - | 90 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 70 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Grafiet | - | - | 90 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| Non-ferrometalen | ||||||||
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Legenda |
| E = emulsie |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| z = voeding per tand [mm/t] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |