Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voet, zinkdrukgietwerk, opschroefbaar

STELVOET-ZINK-SPG-2XGAT-D80

Art.-nr. 5099012080

EAN 4056807567518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voet, zinkdrukgietwerk, opschroefbaar

Art.-nr. 5099012080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

zinkdrukgietwerk. De voet kan worden gedraaid en waterpas op de vloer worden gesteld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale grootte

80 mm

Diameter (d1)

79 mm

Boorgatdiameter (d2)

9 mm

Minimale hoogte (h2)

29,5 mm

Boorgat afstand (l1)

55 mm

Schijfdikte (s1)

18 mm

Draagvermogen

3000 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M10X90

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M12X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M16X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st