Voet, zinkdrukgietwerk, opschroefbaar
STELVOET-ZINK-SPG-2XGAT-D100
Art.-nr. 5099012100
EAN 4056807567525
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale grootte | 100 mm |
Diameter (d1) | 99 mm |
Boorgatdiameter (d2) | 9 mm |
Minimale hoogte (h2) | 29,5 mm |
Boorgat afstand (l1) | 74 mm |
Schijfdikte (s1) | 18 mm |
Draagvermogen | 3500 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!