Voet, zinkdrukgietwerk
STELVOET-ZINK-SPG-D60
Art.-nr. 5099010060
EAN 4056807567440
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale grootte | 60 mm |
Diameter (d1) | 59 mm |
Minimale hoogte (h2) | 29,5 mm |
Schijfdikte (s1) | 18 mm |
Draagvermogen | 3000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!