Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voet, zinkdrukgietwerk

STELVOET-ZINK-SPG-D40

Art.-nr. 5099010040

EAN 4056807567433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voet, zinkdrukgietwerk

Art.-nr. 5099010040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

zinkdrukgietlegering. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale grootte

40 mm

Diameter (d1)

39 mm

Minimale hoogte (h2)

29,5 mm

Schijfdikte (s1)

18 mm

Draagvermogen

3000 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M10X90

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M12X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M16X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st