Voertuiginterieurbeschermset 5-delig
Voertuiginterieurbeschermset 5-dlg in plastic tas
BESCHERMHOEZENSET-PE-5DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk in het gebruik
- Alle benodigde beschermers worden geleverd in een stofdichte polyetheen zak
- Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, aangezien het slechts één item betreft; bespaart u opslagruimte en maakt afrolsystemen onnodig
- Geschikt voor het interieur van de meeste personenauto's
- Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen
Stoelbeschermer
Optimale materiaaldikte voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit door foliedikte van 0,015 mm
Voetenmatcombi
- Combinatie van absorberend papier en gecoate onderkant voorkomt doorweken
- Bescherming tegen olie, vuil en water
Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembeschermer
- Gemakkelijk te plaatsen dankzij ingenaaide elastische banden
- Beschermt bedieningselementen tegen vuil
- Stuurwielbeschermer voor stuurwieldiameters van 350–400 mm
Datasheets(X)
Aantal breuken per set | 100 st |
Aantal stuks in assortiment of set | 5 st |