Voeding Voor POWERQUAD AC/R accu led-werklamp
Voeding voor accu led-werklamp POWERQUAD AC/R
OPLADER-WERKLAMP-POWERQUAD-AC/R
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Kabeltype | H05RN-F2x1,0 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Type stekker | F |