Vloerverbinder voor trekankers, twee delen
Split-level verbinder, tweedelig trekanker
VERBINDER-2-DELIG-TREKANKER-353X40X3,0
Art.-nr. 5392000310
EAN 4062856220205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Optimale absorptie van trekkrachten op vloerhoogte in verbinding met 2 achterplaten
- Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren
- Hoge treksterkte
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Datasheets(X)
- Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek
- De eindmontage van de vloerverbinder vindt plaats op de bouwplaats met zelfborende pias®-schroeven op de twee uiteinden van de achterplaten
![]() | |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 353 mm |
Dikte | 3 mm |
Aantal gaten | 8 st |
Gatdiameter | 6,5 mm |
Goedkeuring | ETA-14/0274 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!