Vloertrekker Met vervangbare sponsrubberen cassette
Vloertrekker met vervangbare cassette
WISSER-BLAUW-500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dubbelzijdige vloertrekker met zachte, vervangbare sponsrubberen vellen
Vloertrekker met stevige hals
- Zeer sterk
- Heeft een lange levensduur
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
Vaatwasmachinebestendig (max. 80 °C, zonder sponsrubber)
Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Datasheets(X)
De dubbelzijdige vloertrekker met cel rubber is perfect voor het eenvoudig verwijderen van water en voedselresten van alle vloeren. Geschikt voor alle soorten vloeren, past zich zeer goed aan oneffen oppervlakken op de grond aan. Door de twee randen kan de vloertrekker meer water absorberen. De vervangende cartridge kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging of vervanging.
Kan worden gecombineerd met elke Vikan-handgreep.
Kleur | Blauw |
Materiaal | Polypropyleen, schuimrubber |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 115 mm |
Productgewicht (per stuk) | 281,000 g |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 80 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!