Heavy Duty-plakband met antislip vloermarkering
Vloermarkeringstape zelfklevend, SA R11, anti-slip
VLRMRK TAPE HD ANTISLIP-ROOD-50MMX12,5M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Extreem slijtvast
- Snel aan te brengen
- Met siliconenpapier
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
- Voor gebruik buiten eerst butylprimer aanbrengen. Dit verhoogt de kleefkracht van de tape aanzienlijk op alle oppervlakken.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Datasheets(X)
Anti-slip vloermarkering voor ruwe en oneffen oppervlakken binnen en buiten zoals randen van traptreden en hellingen, magazijn/logistiek, werkzones, hefbruggen, smeerputten, natte zones.
Lengte | 12,5 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 1,6 mm |
Kleur | Rood |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Buitenshuis |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 80 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 25 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 15 °C |
Materiaal | PU-weefsel versterkt |
Lijmbasis | Rubber |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!