Vloer HSB-strip met lip staal verzinkt
Vloer HSB-strip met lip, staal verzinkt
VL.HSBSTR-M.LIP-(EV)-300/200X60X8-073842
Art.-nr. 9501008517
EAN 8714318077778
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk op hoogte te stellen
Door middel van drukplaten met of zonder sleuf
Volledige ondersteuning onderregel
Extra belangrijk bij uitkragen van houtenbinnenspouwbladen
Geen verzwakking van regelhout
Sponning ten behoefte van J-anker vervalt
Betere weerstand windbelasting
Van binnenuit te fixereren met constructieschroeven
Datasheets(X)
Breedte x lengte | 60 mm x 200 mm |
Dikte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gatenpatroon | 6/8-2/13 |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 40 x 13 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!