Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vloeibaar rubber ACTIVATOR

Vloeibaar rubber ACTIVATOR
AKTIVATOR-VLOEIBAAR-RUBBER-25L

Art.-nr. 0893103108
EAN 4099618129032
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
Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Inhoud

25 l

Gewicht inhoud

25 kg

Kleur

Transparant

Droogtijd

30 s

Stofdroogtijd

30 s

Min. doorgaand drogen

30 s

Minimale verwerkingstemperatuur

-10 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-15 °C

Dichtheid

1.08 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Minimale/maximale coatingdikte

1-1 µm

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

2 jaren

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte. Houd de verpakking goed gesloten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sproeifles

SPUITFLES-500ML

Voor gebruiksvriendelijk aanbrengen van vloeistoffen
x 1 st
Sproeifles

SPUITFLES-1000ML

Voor gebruiksvriendelijk aanbrengen van vloeistoffen
x 1 st
360° pompnevelspuit

POMPNEVELSPUIT 360GRADEN LEEG 1L

Speciaal aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk voor betrouwbaar werken boven het hoofd, diagonaal en verticaal
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie