Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlieslamellenschijf Voor direct gebruik op haakse slijpers

Vlieslamellenschijf
SCH-NYLONVLI-FIJN-125X22,23

Art.-nr. 0585312524
EAN 4048539281794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het reinigen en polijsten van ongelegeerd en hooggelegeerd staal, aluminium en non-ferrometalen
  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

  • Extra versterkt nylon schuurvlies met doorgestikte weefseldrager

  • Robuuste glasvezel steunschijf

  • Lange levensduur dankzij de rangschikking van de lamellen

  • Compacte uitvoering voor intensief schuurwerk

  • Geen vormverandering tijdens het slijpen

  • Loopt niet vol

  • Koeler schuurbeeld (lage werktemperatuur)

  • Geen extra steunschijf nodig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het schuren van oppervlakken en randen, prepareren en gladmaken, ontbramen en het afslijpen van lasnaden.

  • Voor het reinigen en polijsten van ongelegeerd en hooggelegeerd staal, aluminium en non-ferrometalen.

  • Verwijderen van oxidelagen en lasverkleuringen na laswerkzaamheden en na plasmasnijden van RVS platen.

  • Verwijderen van oneffenheden (kleine krasjes).

  • Voor het prepareren van te schilderen oppervlakken, voor het verwijderen van verf en roest.

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22.23 mm

Kleur

Blauw

Uitvoering

Fijn

Korrel

280

Maximaal toerental

12200 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie