Vlieslamellenschijf OSF II (afwerking in één stap)
LAMZICHTSCH-OSF-BO22,23-MIDDEL-D125
Art.-nr. 0585580330
EAN 4068362370304
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-in-1
- Ontbraam eerst de lasnaad
- Blend deze vervolgens
- Werk deze tenslotte af
Sneller en gemakkelijker
- De hoogwaardige CERALINE keramische schuurkorrel in combinatie met RED PERFECT 3D non-woven nylon schuurvlies vermindert het aantal stappen, waardoor u enorm veel tijd bespaart
- De doorzichtige segmenten maken het aanzienlijk nauwkeuriger en eenvoudiger slijpen van lasnaden mogelijk
- RED PERFECT 3D non-woven nylon schuurvlies produceert een constante, lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit)
- Ontbramen zonder de vorm te veranderen
- Lasnaden ontbramen en afwerken in één stap
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Kan worden gebruikt met een haakse slijper met variabel toerental
- De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)
Datasheets(X)
- Geschikt voor direct gebruik op haakse slijpers met regelbaar toerental
- Voor hoeknaden op ronde buizen
Alleen gebruiken met haakse slijpers met variabel toerental.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | Medium |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 8000 1/min |
Min./max. aanbevolen toerental | 2500-3500 1/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 3500 1/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |