Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vleugeldeurkast, diepte 500 mm Met opslagdozen voor het W-SLB-systeem, maat 1, 2, 3 en 4

Vleugeldeurkast 500 mm W-SLB, maat 1/2/3/4
WNGDRCAB-STRG-SLB-FB514S-BOX-RAL3020

Art.-nr. 0957250350
EAN 4065746026284

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige vleugeldeurkast met systeemopbergdozen voor flexibele opslag en beheer van middelgrote en grote onderdelen en verbruiksartikelen
  • Robuuste plaatstalen kastconstructie met verschillende frontkleuren

  • Flexibele uitrustingsvarianten, omdat de planken op ruimtebesparende wijze kunnen worden ingedeeld dankzij de 15 mm smalle rasteropeningen

  • Optioneel ladeblok met 3 laden

  • Gebruiksvriendelijke greepvergrendeling voor eenvoudig vergrendelen

  • De opslagdozen van het W-SLB-systeem maken flexibel werken mogelijk, omdat de dozen individueel zijn gerangschikt en ook worden verwijderd voor werkprocessen

  • Helderheid en snelle toegang tot materialen dankzij optionele accessoires zoals labelveld, venster, verdelers en deksel voor de opbergdozen van het W-SLB-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

1200 x 500 x 1950 mm

Aantal plateaus

7 st

Aantal laden

3 st

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Deurkleur

Verkeersrood RAL 3020

Deurontwerp

Binnenkant van de deur met bevestigingsrails voor systeemboxen

Uitvoering dozen

21 SLB-koffer, 1 maat, grijs, 10 SLB-koffer, 2 maat, grijs, 4 SLB-koffer, 3 maat, grijs, 6 SLB-koffer, 4 maat, grijs, 30 systeemkoffers maat 2.1.1 grijs

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Inclusief Vleugeldeurkast, diepte 500 mm Met opslagdozen voor het W-SLB-systeem, maat 1, 2, 3 en 4:
30 x
Systeembox

SYSBOX-2.1.1.-GREY

Omschrijving: Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 30 x
21 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
234 x 158 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 21 x
10 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
316 x 234 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 10 x
4 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ3-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
468 x 316 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 4 x
6 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ4-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
468 x 158 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 6 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoge verdeler Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

TUSSENSCHOT-HOOG-W-SLB-GR1-4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ1/4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-FNSTR-SYSSTRGBOX-GR1/4

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st
Afdekking Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-LID-SYSSTRGBOX-SZ1

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
Labelvenster

AY-PLA-SYSSTRGBOX-LABELCOVER

Geschikt voor SLB-boxen in de maten 1/2/3/4
x 4 st
Hoge verdeler Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-HGH-SZ2

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-DIVDR-FLT-SYSSTRGBOX-SZ2

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-WNDW-SYSSTRGBOX-SZ2

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st
Afdekking Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

AY-LID-SYSSTRGBOX-SZ2

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
Halfhoge scheidingswand Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

SEPR-F.SYSSTRGBOX-FL-SZ3

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

WNDW-F.SYSSTRGBOX-SZ3

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st
Afdekking Voor opslagbox van het W-SLB-systeem

LID-F.SYSSTRGBOX-SZ3

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie