Vleugeldeurkast, diepte 500 mm Met opslagdozen voor het W-SLB-systeem, maat 1, 2, 3 en 4
Vleugeldeurkast 500 mm W-SLB, maat 1/2/3/4
CAB-SLB-FB514S-BOX-RAL5010
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen kastconstructie met verschillende frontkleuren
- Flexibele uitrustingsvarianten, omdat de planken op ruimtebesparende wijze kunnen worden ingedeeld dankzij de 15 mm smalle rasteropeningen
- Optioneel ladeblok met 3 laden
- Gebruiksvriendelijke greepvergrendeling voor eenvoudig vergrendelen
- De opslagdozen van het W-SLB-systeem maken flexibel werken mogelijk, omdat de dozen individueel zijn gerangschikt en ook worden verwijderd voor werkprocessen
- Helderheid en snelle toegang tot materialen dankzij optionele accessoires zoals labelveld, venster, verdelers en deksel voor de opbergdozen van het W-SLB-systeem
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1200 x 500 x 1950 mm |
Aantal plateaus | 7 st |
Aantal laden | 3 st |
Kastkleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
Deurkleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Deurontwerp | Binnenkant van de deur met bevestigingsrails voor systeemboxen |
Uitvoering dozen | 21 SLB-koffer, 1 maat, grijs, 10 SLB-koffer, 2 maat, grijs, 4 SLB-koffer, 3 maat, grijs, 6 SLB-koffer, 4 maat, grijs, 30 systeemkoffers maat 2.1.1 grijs |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!