Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vleugeldeurkast, diepte 300 mm Met opslagdozen voor het W-SLB-systeem, maat 1

Vleugeldeurkast 300 mm W-SLB, maat 1
GERDSCHPSWGN-STRG-SLB-FB306-BOX-RAL3020

Art.-nr. 0957250300

EAN 4065233117921

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vleugeldeurkast, diepte 300 mm Met opslagdozen voor het W-SLB-systeem, maat 1

Art.-nr. 0957250300
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
Hoogwaardige vleugeldeurkast met systeemopbergdozen voor flexibele opslag en beheer van kleinere onderdelen en verbruiksartikelen
  • Robuuste plaatstalen kastconstructie met verschillende frontkleuren

  • Flexibele uitrustingsvarianten, omdat de planken op ruimtebesparende wijze kunnen worden ingedeeld dankzij de 10 mm smalle rasteropeningen

  • Gebruiksvriendelijke greepvergrendeling voor eenvoudig vergrendelen

  • De opslagdozen van het W-SLB-systeem maken flexibel werken mogelijk, omdat de dozen individueel zijn gerangschikt en ook worden verwijderd voor werkprocessen

  • Helderheid en snelle toegang tot materialen dankzij optionele accessoires zoals labelveld, venster, verdelers en deksel voor de opbergdozen van het W-SLB-systeem
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

700 x 300 x 830 mm

Aantal plateaus

3 st

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Deurkleur

Verkeersrood RAL 3020

Deurontwerp

Vol paneel

Uitvoering dozen

16 SLB-koffer, 1 maat, grijs

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Inclusief Vleugeldeurkast, diepte 300 :
16 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
234 x 158 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 16 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoge verdeler voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

TUSSENSCHOT-HOOG-W-SLB-GR1-4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ1/4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-FNSTR-SYSSTRGBOX-GR1/4

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st
Afdekking voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-LID-SYSSTRGBOX-SZ1

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
Labelvenster

AY-PLA-SYSSTRGBOX-LABELCOVER

Geschikt voor SLB-boxen in de maten 1/2/3/4
x 4 st