Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vleugelbout, ronde vleugels DIN 316, RVS A2, blank

DIN 316 blank A2 roestvast staal
VLEUGELSCHROEF-DIN316-D-A2-M10X20

Art.-nr. 0272811020
EAN 4038898248965
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Buitendiameter (d2)

20 mm

Lengte (l1)

20 mm

Vleugelhoogte (h1)

25 mm

Vleugelbreedte (e2)

51 mm

Kophoogte

25 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Met vleugel

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Handmatig

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Uitvoering

Gesmeed

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie