Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vleugelbout, ronde vleugels DIN 316, RVS A2, blank

DIN 316 blank A2 roestvast staal
VLEUGELSCHROEF-DIN316-A2-M8X16

Art.-nr. 027281816
EAN 4053479198750
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Buitendiameter (d2)

16 mm

Lengte (l1)

16 mm

Vleugelhoogte (h1)

20 mm

Vleugelbreedte (e2)

39 mm

Kophoogte

20 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Met vleugel

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Handmatig

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Uitvoering

Gesmeed

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie