Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vleugelblad van PU

SCHRAPERMES-(U-VORM)-16MM

Art.-nr. 071566 431

EAN 4099618240867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vleugelblad van PU

Art.-nr. 071566 431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vleugelblad voor schadevrij verwijderen van lijmresten op de naden van de voorruit/ruit van het voertuig
  • Opnieuw snijden zonder schade mogelijk

  • De vleugels kunnen worden gebruikt om de afstand tussen het mes en het frame van de voorruit/ruit aan te passen

  • De scherpe snijrand kan daarom dicht bij of op veilige afstand van het frame van de voorruit/ruit worden geleid

  • Veilige opslag van de messen in de dispensers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ook voor het verwijderen van TÜV-stickers, afdichtingen, lijmresten enz.

  • Voor alle schraapwerkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm

Zwaardbreedte

16 mm

Zwaardhoogte

5 mm

Materiaal

RVS AISI 420

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PU-schraper 2C-handgreep

HANDGREEP-2C-SCHRAPERMES

2C-schraperhandgreep met geoptimaliseerde bladklem voor PU-schraperbladen met een bladbreedte van 12–20 mm
PVC-gedompelde PU-schraperhandgreep

SCHRAPER HANDVAT PVC-GEDIPT-BLADKLEM

PVC-schraperhandgreep met geoptimaliseerde bladklem voor PU-schraperbladen met een bladbreedte van 12–20 mm
x 1 st