Vleugelblad van PU
SCHRAPERMES-(U-VORM)-12MM
Art.-nr. 071566 421
EAN 4099618240874
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opnieuw snijden zonder schade mogelijk
- De vleugels kunnen worden gebruikt om de afstand tussen het mes en het frame van de voorruit/ruit aan te passen
- De scherpe snijrand kan daarom dicht bij of op veilige afstand van het frame van de voorruit/ruit worden geleid
- Veilige opslag van de messen in de dispensers
Datasheets(X)
- Ook voor het verwijderen van TÜV-stickers, afdichtingen, lijmresten enz.
- Voor alle schraapwerkzaamheden met kleine schrapermessen met een bladbreedte van 12 tot 20 mm
Zwaardbreedte | 12 mm |
Zwaardhoogte | 5 mm |
Materiaal | RVS AISI 420 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!