Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Pvc-geïsoleerd
Kabelschoen female PVC geïsoleerd
VLAKSTKR-FEMALE-GEEL-905-L6,3MM
Art.-nr. 05587514
EAN 4024835968683
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Datasheets(X)
Voor fijne en superfijne geslagen koperen draden
Min./max. draaddoorsnede | 4-6 mm² |
Kleur | Geel |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Isolatiemateriaal | PVC |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!