Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Pvc-geïsoleerd

Kabelschoen female PVC geïsoleerd
VLAKSTKR-FEMALE-BLAUW-905-L6,3MM

Art.-nr. 05587512

EAN 4045989169269

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakstekkerhuls, geïsoleerd Pvc-geïsoleerd

Art.-nr. 05587512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijne en superfijne geslagen koperen draden

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Kleur

Blauw

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 75 °C

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Isolatiemateriaal

PVC

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor geïsoleerde connectors

KRIMPTANG-ISO-VERB-0,5-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig