Vlaksteekcontact Standard Timer (ST) 4,8/6,3
VLAKSTKR-STD-TIMER-4,8/6,3MM-1,5-2,5QMM
Art.-nr. 05589973
EAN 4011231473194
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 3,0-4,3 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 1 st |
Materiaal | Brons |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!