Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV
ISO 7093-1 staal 200 HV ther. verz.
SHB-ISO7093-1-200HV-(TZN)-16
Art.-nr. 04169116
EAN 4055375965207
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Productniveau A
- Hardheidsklasse 200 HV
- DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1
- Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021
- De sleutelwijdtes van diameter M10, M12, M14 en M22 in EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931
- Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als EN ISO
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Buitendiameter (d2) | 50 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Voldoet aan RoHS | Ja |