Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

ISO 7093-1 staal 200 HV ther. verz.
SHB-ISO7093-1-200HV-(TZN)-12

Art.-nr. 04169112
EAN 4062856273638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Productniveau A

  • Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking
  • DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1

  • Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021

  • De sleutelwijdtes van diameter M10, M12, M14 en M22 in EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931

  • Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als EN ISO
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV