Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

SHB-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10

Art.-nr. 04169110

EAN 4062856273669

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

Art.-nr. 04169110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Productniveau A

  • Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking
  • DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1

  • Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021

  • De sleutelwijdtes van diameter M10, M12, M14 en M22 in EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931

  • Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als EN ISO
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2,5 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie