Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1 RVS A4 200 HV blank
SLUITRING-ISO7093/1-A4-200HV-6
Art.-nr. 51501016
EAN 4046777464269
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vervangt DIN 9021
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Dikte (h1) | 1,8 mm |
Normering | 7093-1 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Uitvoering | Grote uitvoering |
Voldoet aan RoHS | Ja |