Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1 RVS A4 200 HV blank

ISO 7093-1 roestvast staal 200 HV blank A4
SLUITRING-ISO7093/1-A4-200HV-10

Art.-nr. 515010110

EAN 4046777464306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1 RVS A4 200 HV blank

Art.-nr. 515010110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Vervangt DIN 9021

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2,7 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Uitvoering

Grote uitvoering

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie