Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2
SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-6
Art.-nr. 5150000106
EAN 4099618411236
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 9021 is ingetrokken en vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1.
Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Voldoet aan RoHS | Ja |