Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-16

Art.-nr. 5150000116

EAN 4053479387017

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

Art.-nr. 5150000116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking

DIN 9021 is ingetrokken en vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1.



Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

50 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie