Vlakke moer met kleine sleutelgrootte, fijne draad DIN 80705, staal, 14H, blank
DIN 80705 staal blank fijne draad
MOER-6K-DIN80705-14H-SW27-M20X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M20 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW27 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Hardheidsklasse | 14H |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |